pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14668.51 Placca 8M Reflex rubino

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352337923

Codice prodotto

VIW14668.51

Cod. produttore

14668.51

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.7 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

151.2 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

3001

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

142.7 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

151.2 mm

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Reflex rubino.