pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14644.50 Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex zaffiro

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14644.50 Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex zaffiro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Blu

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352432604

Codice prodotto

VIW14644.50

Cod. produttore

14644.50

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Blu

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

222 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

5002

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

222 mm

Profondità:

9.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex zaffiro