VIMAR SPA - VIW14477 By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 2230 mm
Altezza - 4900 mm
Profondità - 2050 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707436
Codice prodotto
VIW14477
Cod. produttore
14477
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Larghezza:
2230 mm
Altezza:
4900 mm
Profondità:
2050 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco


