VIMAR SPA - VIW14467.SL Tasca NFC/RFID connesso IoT Silver


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Altri
Tipo di lettura - Tastiera
Numero max. di persone - 200
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352661547
Codice prodotto
VIW14467.SL
Cod. produttore
14467.SL
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di lettura:
Tastiera
Numero max. di persone:
200
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...230 V
Tensione di alimentazione DC:
120...230 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...230 V
Colore:
Argento
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Larghezza:
67.3 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
50 mm