VIMAR SPA - VIW14467.C Cover per tasca portabadge 2M bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di lettura - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352706798
Codice prodotto
VIW14467.C
Cod. produttore
14467.C
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di lettura:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Uscita segnale:
Nessuno
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Modello:
Altri
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
59 mm
Altezza:
46.7 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no