VIMAR SPA - VIW14433.SL Sensore elettronico di umidità Silver


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Nessuno
Misura dell'umidità relativa - sì
Sonda / Sensore separato - no
Display multiplo - no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352512252
Codice prodotto
VIW14433.SL
Cod. produttore
14433.SL
Produttore
VIW
Indicazione / Visualizzazione:
Nessuno
Misura dell'umidità relativa:
sì
Sonda / Sensore separato:
no
Display multiplo:
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
no
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Interfaccia:
no