VIMAR SPA - VIW0P32733 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 45m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 4
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8007352533714
Codice prodotto
VIW0P32733
Cod. produttore
0P32733
Produttore
VIW
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
4
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
45 m
Numero di prese bipasso:
4
Avvolgimento automatico:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Con arresto:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Colore:
Multicolore