pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0K21666.70.02 Placca 3M transp. bianco diamante IP55

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0K21666.70.02 Placca 3M transp. bianco diamante IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352691988

Codice prodotto

VIW0K21666.70.02

Cod. produttore

0K21666.70.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Profondità:

17.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo, bianco diamante