VIMAR SPA - VIW0K01703.02 KIT BY-ALARM 64 ZONE + GATEWAY IP E GSM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 64
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 2
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352618275
Codice prodotto
VIW0K01703.02
Cod. produttore
0K01703.02
Produttore
VIW
Numero di zone:
64
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
35300 mm
Larghezza:
32500 mm
Profondità:
12600 mm