VIMAR SPA - VIW08952 Placca+supp.2M pann. all. scatto oro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Oro
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352043626
Codice prodotto
VIW08952
Cod. produttore
08952
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Oro
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di unità verticali:
2
Qualità del materiale:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
33 mm
Altezza:
133 mm
Superficie:
Anodizzato
Trasparente:
no
Profondità:
6 mm



