VIMAR SPA - VIW08951.Z Placca+supp.1M pann. res. scatto bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352043619
Codice prodotto
VIW08951.Z
Cod. produttore
08951.Z
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di unità verticali:
1
Qualità del materiale:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
33 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Anodizzato
Trasparente:
no
Profondità:
7 mm



