pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08658 Placca 4Msp allum. scatto oro

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08658 Placca 4Msp allum. scatto oro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352076488

Codice prodotto

VIW08658

Cod. produttore

08658

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

75.5 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

145 mm

Profondità:

6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

75.5 mm

Placca 4 moduli speciali, alluminio anodizzato, per scatole da incassorettangolari unificate 4 moduli, fissaggio a scatto, oro. Per supporto08532.S