VIMAR SPA - VIW08638 Placca 4M allum. scatto oro


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352042377
Codice prodotto
VIW08638
Cod. produttore
08638
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
75.5 mm
Superficie:
Anodizzato
Numero RAL (affine):
1035
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
145 mm
Profondità:
6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
75.5 mm