VIMAR SPA - VIW08636 PLACCA 2M ALLUM. SCATTO ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352042254
Codice prodotto
VIW08636
Cod. produttore
08636
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Anodizzato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
1035
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
120 mm
Altezza:
75.5 mm
Profondità:
6 mm
Larghezza di montaggio:
120 mm
Altezza della parte incassata:
75.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


