VIMAR SPA - VIW03839 By-alarm Plus RF telecomando

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 3135 mm
Altezza - 8640 mm
Profondità - 1520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352703742
Codice prodotto
VIW03839
Cod. produttore
03839
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Larghezza:
3135 mm
Altezza:
8640 mm
Profondità:
1520 mm
Telecomando By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 4 pulsanti per inserimenti, disinserimenti, parzializzazioni di area e attivazioni, alimentazione con batteria litio 3 V CR2032 inclusa


