pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03835 BY-ALARM PLUS RF RIVELAT. DT PET IMMUNE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03835 BY-ALARM PLUS RF RIVELAT. DT PET IMMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Tensione di esercizio - 0...3 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708594

Codice prodotto

VIW03835

Cod. produttore

03835

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Tensione di esercizio:

0...3 V

Altezza:

120.5 mm

Larghezza:

60.2 mm

Profondità:

47.6 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore doppia tecnologia ad infrarosso passivo + microonda By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, rilevazione di mascheramento, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete, bianco