pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03833.B By-alarm Plus RF cont. magnetico bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03833.B By-alarm Plus RF cont. magnetico bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708426

Codice prodotto

VIW03833.B

Cod. produttore

03833.B

Produttore

VIW

Contatti:

1 contatto (NO)

Wireless:

Metodo di montaggio:

Altri

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Bianco

Lunghezza sensore:

10960 mm

Larghezza del sensore:

2580 mm

Altezza del sensore:

2650 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto magnetico verticale e orizzontale per porte e finestre By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, bianco