VIMAR SPA - VIW03830 BY-ALARM PLUS RF SIRENA DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Volume - 108 dB
Tipo di tono - Altri
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007352708242
Codice prodotto
VIW03830
Cod. produttore
03830
Produttore
VIW
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
108 dB
Tipo di tono:
Altri
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP34
Alimentazione:
Alimentazione
Con controllo radio:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


