VIMAR SPA - VIW03818 By-alarm Plus tastiera display+traspond.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Inseritore biometrico - no
Sistema radio - sì
Inseritore intelligente - no
Inseritore meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707931
Codice prodotto
VIW03818
Cod. produttore
03818
Produttore
VIW
Inseritore elettronico:
sì
Inseritore biometrico:
no
Sistema radio:
sì
Inseritore intelligente:
no
Inseritore meccanico:
sì
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con contatto:
sì
Larghezza:
152 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
34 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


