VIMAR SPA - VIW03817 By-alarm Plus tastiera con display

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - no
Inseritore biometrico - no
Sistema radio - no
Inseritore intelligente - no
Inseritore meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707917
Codice prodotto
VIW03817
Cod. produttore
03817
Produttore
VIW
Inseritore elettronico:
no
Inseritore biometrico:
no
Sistema radio:
no
Inseritore intelligente:
no
Inseritore meccanico:
sì
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con contatto:
sì
Larghezza:
14030 mm
Altezza:
15030 mm
Profondità:
2160 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


