VIMAR SPA - VIW03802 By-alarm Plus scheda centrale 125 zone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 125
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 13 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 1
Numero di uscite per segnalatori ottici - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707245
Codice prodotto
VIW03802
Cod. produttore
03802
Produttore
VIW
Numero di zone:
125
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
13 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per segnalatori ottici:
3
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
9000 mm
Larghezza:
16000 mm
Profondità:
2300 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


