pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03259.3 MANIGLIA RICAMBIO ARMADI CON 2 CHIAVI

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03259.3 MANIGLIA RICAMBIO ARMADI CON 2 CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia -

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276581

Codice prodotto

VIW03259.3

Cod. produttore

03259.3

Produttore

VIW

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Leva girevole

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Maniglia di ricambio con 2 chiavi, per armadi 03224.3, 03242.3, 03243.3 e 03245.3