VIMAR SPA - VIW03258.3 SERRATURA RICAMBIO QUADRI +2 CHIAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352276574
Codice prodotto
VIW03258.3
Cod. produttore
03258.3
Produttore
VIW
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Serratura di ricambio con 2 chiavi, in metallo per quadri 03206.3, 03209.3, 03212.3 e 03215.3