VIMAR SPA - VIW01742 By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007352767386
Codice prodotto
VIW01742
Cod. produttore
01742
Produttore
VIW
Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno