VIMAR SPA - VIW01741.S By-alarm Plus supporto per 01741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri
Caratteristica - Altri
Altezza - 199.7 mm
Larghezza - 92.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352769632
Codice prodotto
VIW01741.S
Cod. produttore
01741.S
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Altri
Caratteristica:
Altri
Altezza:
199.7 mm
Larghezza:
92.8 mm
Profondità:
82.7 mm
Colore:
Bianco
Supporto sensore 12m+12m esterno 01741


