pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01741 By-alarm Plus riv. IR 12+12m IP55 parete

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01741 By-alarm Plus riv. IR 12+12m IP55 parete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 199.7 mm

  • Larghezza - 92.8 mm

  • Profondità - 82.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352767379

Codice prodotto

VIW01741

Cod. produttore

01741

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

199.7 mm

Larghezza:

92.8 mm

Profondità:

82.7 mm

Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tenda 12 metri indipendente su ciascun lato (sinistro e destro), con antimascheramento, PET immune, IP55, 2 uscite a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A per uscita ,alimentazione 9,5-18 Vdc con 34 mA 12V, installazione a parete da esterno