VIMAR SPA - VIW01723 By-alarm Plus rivel.DT tenda IP54 parete


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio - 70 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8007352548107
Codice prodotto
VIW01723
Cod. produttore
01723
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
70 mA
Tensione di esercizio:
12...12.01 V
Altezza:
155.7 mm
Larghezza:
71.5 mm
Profondità:
103 mm
Con protezione antimascheramento:
sì