pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01722 BY-ALARM PLUS RIVEL. DT A TENDA A PARETE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01722 BY-ALARM PLUS RIVEL. DT A TENDA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 140 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352548114

Codice prodotto

VIW01722

Cod. produttore

01722

Produttore

VIW

Area di copertura:

140 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

12...12.01 V

Altezza:

110 mm

Larghezza:

26 mm

Profondità:

31 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, installazione a parete.