VIMAR SPA - VIW01720 By-alarm Plus rivel. DT PETimmune parete


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8007352548145
Codice prodotto
VIW01720
Cod. produttore
01720
Produttore
VIW
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
40 mA
Tensione di esercizio:
12...12.01 V
Altezza:
115.9 mm
Larghezza:
60.9 mm
Profondità:
93.3 mm
Con protezione antimascheramento:
sì