VIMAR SPA - VIW00910 BATTERIA RICARICABILE NI-MH 4,8V 80MAH - 00910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 4.8 V
Portata - 80 mAh
Designazione IEC - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 47 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8007352243545
Codice prodotto
VIW00910
Cod. produttore
00910
Produttore
VIW
Designazione della dimensione:
Altro
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
4.8 V
Portata:
80 mAh
Designazione IEC:
Altro
Pacco accumulatore:
sì
Impiego in zona antideflagrante:
no
Scatola in plastica:
no
Adatto per carica rapida:
no
Peso:
1800 g