VEMER SPA - VEMVP759500 HMS-024 CONTAORE RETRO 24 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951088264
Codice prodotto
VEMVP759500
Cod. produttore
VP759500
Produttore
VEM
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Larghezza:
55 mm
Numero di cifre:
7
Altezza:
55 mm
Profondità di incasso:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP40