VEMER SPA - VEMVP749600 HMD-230 CONTAORE MODULARE 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951117322
Codice prodotto
VEMVP749600
Cod. produttore
VP749600
Produttore
VEM
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Larghezza:
35 mm
Numero di cifre:
7
Altezza:
85 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP40