VEMER SPA - VEMVN960100 ENERGY-230 LC CONTATORE DI ENERGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 15 A
Corrente massima (Imax) - 22.5 A
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951007098
Codice prodotto
VEMVN960100
Cod. produttore
VN960100
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
15 A
Corrente massima (Imax):
22.5 A
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Analogico
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Frequenza:
45...65 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
6