VEMER SPA - VEMVE763200 7121B PUNTALI PER PANN.DISTRIB. PER 5406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - 300 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8007951127291
Codice prodotto
VEMVE763200
Cod. produttore
VE763200
Produttore
VEM
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
300 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


