pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE761700 7133B PUNTALI X QUADRI/INTERR. PER 6010B

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE761700 7133B PUNTALI X QUADRI/INTERR. PER 6010B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951127048

Codice prodotto

VEMVE761700

Cod. produttore

VE761700

Produttore

VEM

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Coppia di puntali per strumento multifunzione digitale per verifica impianti elettrici KEW 6010B.