VEMER SPA - VEMVE756100 8035 INDICATORE SENSO CICLICO FASI CATIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Disco rotante
Indicazione delle tre fasi - sì
Frequenza - 50...60 Hz
Rilevamento del senso di rotazione senza contatto - no
Tensione - 70...1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126393
Codice prodotto
VEMVE756100
Cod. produttore
VE756100
Produttore
VEM
Indicazione / Visualizzazione:
Disco rotante
Indicazione delle tre fasi:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Rilevamento del senso di rotazione senza contatto:
no
Tensione:
70...1000 V
Indicatore del senso di rotazione del motore:
no