VEMER SPA - VEMVE367900 VE 381 TESTER ANALOGICO TASCABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Max tensione AC misurabile - 500 V
Max corrente DC misurabile - 0.25 A
Max tensione DC misurabile - 500 V
Selezione di campo - Manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8007951121633
Codice prodotto
VEMVE367900
Cod. produttore
VE367900
Produttore
VEM
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Max tensione AC misurabile:
500 V
Max corrente DC misurabile:
0.25 A
Max tensione DC misurabile:
500 V
Selezione di campo:
Manuale
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
0,01 mV
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
no
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
no
Max resistenza misurabile:
0.001 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Misura della capacità:
no
Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
no
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
no
Misura di potenza e energia:
no
Interfaccia Bluetooth:
no
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
500 V
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
no
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Versione antideflagrante:
no
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Interruttore automatico:
no