VEMER SPA - VEMVE321600 ENERGY-230 MICRO CONT. ENERG. MONOF. 1D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120964
Codice prodotto
VEMVE321600
Cod. produttore
VE321600
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
25 A
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Analogico
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
6