pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE160800 HMD-024 CONTAORE 2 MOD DIN 24 VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119302

Codice prodotto

VEMVE160800

Cod. produttore

VE160800

Produttore

VEM

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Larghezza:

35 mm

Numero di cifre:

7

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Contaore modulare per utenze in corrente alternata o continua • Grado di protezione IP40 (frontale) / IP20 (morsetti) • Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro.