pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE055000 ENERGY 230 D22 PULSE CONT. ENERGIA

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE055000 ENERGY 230 D22 PULSE CONT. ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 22.5 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118664

Codice prodotto

VEMVE055000

Cod. produttore

VE055000

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

22.5 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

A

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Frequenza uscita impulsiva:

10...10 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP51

Tipo di protezione (NEMA):

2

Numero di cifre:

7

Contatore di energia Vemer modello ENERGY 230 D22 PULSE CONT. ENERGIA