VEMER SPA - VEMVE044400 ENERGY 230 D22 CONT. ENERGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 22.5 A
Tipo di contatore - Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ENERGY-230
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007951118596
Codice prodotto
VEMVE044400
Cod. produttore
VE044400
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
22.5 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Classe di precisione:
A
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
7