VEMER SPA - VEMSA499100 SPI33 PORTASBARRE 70232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8007951787501
Codice prodotto
VEMSA499100
Cod. produttore
SA499100
Produttore
VEM
Numero di poli:
3
•colore: rosso ral 3002 •resistenza all' arco:>120 s ASTM D-495 •materiale: autoestinguente in classe V0 (3.2mm) secondo norma UL-94 •temperatura di funzionamento : -40°C +40°C •assorbimento acqua: <0.15% UNI 4292 • resistenza alla traccia: >300 min ASTM D-2303 •rigidità dielettrica : 12kV/mm UNI 4291 • resistenza all' urto:25kJ/m² UNI 6062 •coefficente di dilatazione :2x10^-5 °C UNI 6061 •tensione di esercizio AC/DC: 750/900V • tensione nominale di tenuta a 50 HZ per 1 min: 3kV •tensione nominale di tenuta ad impulso: 8kV


