VARTA CONSUMER BATT - VAT56756101402 AA (STILO) RECH. ACCU POWER 2400MAH X2 - 56756101402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 2400 mAh
Designazione IEC - HR6
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 47 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4008496575435
Codice prodotto
VAT56756101402
Cod. produttore
56756101402
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Mignon
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
2400 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Altezza inclusi i poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
30 g


