VARTA CONSUMER BATT - VAT18900101111 NIG CUT F20R INC BAT LIION 2600MAH PHASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
2 PZ
EAN
4008496978922
Codice prodotto
VAT18900101111
Cod. produttore
18900101111
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Grado di protezione (IP):
IPX4
Lunghezza:
160 mm
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì
Nightcutter: torce ricaricabili premium che "tagliano" virtualmente la notte. Ricaricabile, extra luminosa e con caratteristiche di fascia alta. • Torcia ricaricabile premium • Incluso cavo di ricarica Micro-USB • USB-IN integrato, funziona con tutti i cavi Micro-USB • Con protezione di auto scarica • Indicatore di carica e batteria scarica integrato nel pulsante on/off • Custodia in alluminio di alta qualità • Resistente all'acqua (IPX4) e resistente agli urti (test di caduta da 2 m) • 4 modalità luce (alta, media, bassa, strobo) • LED Cree ad alte prestazioni • Con clip di fissaggio


