VARTA CONSUMER BATT - VAT18684101401 WORK FLEX BL30R INCL. BATT LI-ION 2.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4008496978021
Codice prodotto
VAT18684101401
Cod. produttore
18684101401
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Grado di protezione (IP):
IPX4
Lunghezza:
231 mm
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì
Workflex: Dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti e all‘acqua (IPX4) • 3 modalità di luce: spot, area, combinata • LED Cree ad alte prestazioni e LED multipli a media potenza • Area di illuminazione regolabile per una luminosità ideale • Con tracolla removibile • Incluso cavo di ricarica Micro USB • Può essere ricaricata fino a 500 volte • Indicatore LED di batteria carica/scarica vicino al pulsante on/off • USB protetto dalla polvere con un cappuccio di gomma




