VARTA CONSUMER BATT - VAT18648101421 WORK FLEX MOTION SENSOR H20 (INCL. 3AAA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lampada da testa
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Codice ANSI - AAA
Confezione
4 PZ
EAN
4008496996070
Codice prodotto
VAT18648101421
Cod. produttore
18648101421
Produttore
VAT
Modello:
Lampada da testa
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Codice ANSI:
AAA
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
37 mm
Numero di batterie:
3
Con lampada:
sì
Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Sensore di movimento (modalità alta) con accensione tramite movimento della mano • Tecnologia COB LED e LED 3W •8 livelli di luce: Spot (alta, bassa, strobe, sos), Flood (alta, bassa), Spot Motion Sensor, Flood Motion Sensor • Test caduta 2m • Resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere (IP54) • Cinturino regolabile e lavabile. Cinturino centrale per una vestibilità aderente • Testa orientabile per un’illuminazione ottimale dell’ambiente circostante



