VARTA CONSUMER BATT - VAT18646101421 WORK FLEX TELESCOPE LIGHT (INCL. 4AA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Stilo (AA)
Lampada - LED non sostituibile
Codice ANSI - AA
Confezione
1 PZ
EAN
4008496977987
Codice prodotto
VAT18646101421
Cod. produttore
18646101421
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Stilo (AA)
Lampada:
LED non sostituibile
Codice ANSI:
AA
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
208 mm
Numero di batterie:
4
Con lampada:
sì
Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti (test di caduta 2m), protezione dagli schizzi d’acqua e dalla polvere (IP54) • 2 modalità di luce: spot e area • Tecnologia COB LED per un’ illuminazione ideale • Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce (non abbaglia) • Funzione telescopica • Molteplici opzioni di fissaggio: appeso, in piedi, magnete per lavorare a mani libere • Manico rivestito in gomma anti-scivolo • Forma triangolare che non rotola via


