VARTA CONSUMER BATT - VAT17648101421 WORK FLEX AREA LIGHT (INCL. 3AA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Stilo (AA)
Lampada - LED non sostituibile
Codice ANSI - AA
Confezione
1 PZ
EAN
4008496977956
Codice prodotto
VAT17648101421
Cod. produttore
17648101421
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Stilo (AA)
Lampada:
LED non sostituibile
Codice ANSI:
AA
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
119 mm
Numero di batterie:
3
Con lampada:
sì
Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti (test di caduta da 2m), protezione dagli schizzi d’acqua e dalla polvere (IP54) • 2 modalità di luce: alta e bassa • Tecnologia COB LED per un’ illuminazione ideale • Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce • Magnete integrato nella parte inferiore della torcia • Area di illuminazione regolabile per una luminosità ideale • Molteplici opzioni di fissaggio – appeso, in piedi, magnete per lavorare a mani libere • Facile da trasportare, ideale per cassette degli attrezzi




