pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT17647101421 WORK FLEX POCKET LIGHT (INCL. 3AAA)

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT17647101421 WORK FLEX POCKET LIGHT (INCL. 3AAA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Codice ANSI - AAA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496977925

Codice prodotto

VAT17647101421

Cod. produttore

17647101421

Produttore

VAT

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

LED non sostituibile

Codice ANSI:

AAA

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Grado di protezione (IP):

IPX4

Lunghezza:

173 mm

Numero di batterie:

3

Con lampada:

Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti e all‘acqua (IPX4) • 2 modalità di luce: spot e area • Tecnologia COB LED per un’illuminazione ideale • Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce (non abbaglia) • Clip da tasca con aggancio magnetico per utilizzo a mani libere • Manico rivestito in gomma anti-scivolo • Forma triangolare che non rotola via • Facile da trasportare – tascabile