VARTA CONSUMER BATT - VAT16647101421 SILVER LIGHT (INCL. 3AAA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Argento
Lunghezza - 98 mm
Confezione
6 PZ
EAN
4008496677603
Codice prodotto
VAT16647101421
Cod. produttore
16647101421
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Argento
Lunghezza:
98 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
LED Silver Light 3AAA Torcia piatta al LED compatta e maneggevole. Design e prestazioni LED di ultima generazione. 3 LED da 5mm con 3 lenti ingrandenti separate producono un lungo fascio di luce per una maggiore portata. Corpo in robusta plastica ABS argentata e gomma nera. Pratica clip da cintura


